Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane 200X800 mm

Št. art.: 990581 200X800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 190 mm
Globina 800 mm
svetla višina 200 mm
Vrsta izdelka Pregrada police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990581 200X800
EAN/GTIN 4004514220462
Številka proizvajalca 12396-25

Opis

Izvedba:

Preprosta namestitev pregradnih ploščic v sistemske odprtine police.

Uporaba:

Razdelitev police za optimalno shranjevanje malih delov.

Primerno za:

Regali s policami št. 990500990514, polica št. 990580.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico