Priključni regal s policami 2000/1000 mm

Št. art.: 990542 2000/1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250
  • Debelina police: 40
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
    Debelina police 40 mm
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
    Material pocinkano
    Višina regala 2.000 mm
    Globina regala 400 mm
    Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 1.006 mm
    Širina police 1.000 mm
    Globina police 400 mm
    Število polic 5
    Število nosilnih okvirjev 1
    maksimalna nosilnost regalnega polja 1.300 kg
    Postavitev regala Priključni regal
    Vrsta izdelka Regal s policami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990542 2000/1000
    EAN/GTIN 4004514202963
    Številka proizvajalca 12945

    Opis

    Izvedba:

    Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 250 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
    Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

    Opis:

    Mere postavljenega regala:
    Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
    Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
    Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

    Uporaba:

    Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

    Obseg dobave:

    Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

    Opomba:

    • Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
    • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
    • Primerno talno sidranje št. 990854.
    • Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
    • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
    • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico