{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg | |
Debelina police | 38 mm | |
Material | pocinkane | |
Debelina | 38 mm | |
Širina police | 975 mm | |
Globina police | 975 mm | |
Dolžina čelne stranice (mera A) | 636 mm | |
Globina police (mera B) | 970 mm | |
za priključni regal globine | 500 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990370 500 | |
EAN/GTIN | 4062406115180 | |
Številka proizvajalca | 990370 500 |