{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 120 kg | |
Debelina police | 38 mm | |
Material | pocinkane | |
Debelina | 38 mm | |
Širina police | 975 mm | |
Globina police | 975 mm | |
Dolžina čelne stranice (mera A) | 777 mm | |
Globina police (mera B) | 900 mm | |
za priključni regal globine | 400 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990370 400 | |
EAN/GTIN | 4045197517746 | |
Številka proizvajalca | 990370 400 |