{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina | 80 l | |
Toleranca prostornine | -5 / +18 l | |
Nazivna vsebina | 80 | |
Višina | 932 mm | |
Širina | 448 mm | |
Globina | 514 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Barva | rumena | |
Masa | 10,5 kg | |
Uporabna nosilnost po DIN EN | 40 kg | |
Vrsta izdelka | Smetnjaki |
Številka izdelka | 987805 80 | |
EAN/GTIN | 4052941604812 | |
Številka proizvajalca | 1150793 |