{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina | 360 l | |
Toleranca prostornine | -40 / +20 l | |
Nazivna vsebina | 360 | |
Višina | 1.115 mm | |
Širina | 665 mm | |
Globina | 880 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Barva | rumena | |
Masa | 18,6 kg | |
Uporabna nosilnost po DIN EN | 144 kg | |
Vrsta izdelka | Smetnjaki |
Številka izdelka | 987805 360 | |
EAN/GTIN | 4052939191461 | |
Številka proizvajalca | 86033 |