Veliki smetnjak 80 l

Št. art.: 987803 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Posoda Pro Wave
    Prostornina 80 l
    Toleranca prostornine -5 / +18 l
    Nazivna vsebina 80
    Višina 932 mm
    Širina 448 mm
    Globina 514 mm
    ⌀ koles 200 mm
    Barva rjava
    Masa 10,5 kg
    Uporabna nosilnost po DIN EN 40 kg
    Vrsta izdelka Smetnjaki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 987803 80
    EAN/GTIN 4052941604836
    Številka proizvajalca 1150796

    Opis

    Izvedba:

    Velik smetnjak iz umetne mase, konične oblike. Rebra za ojačitev na zgornjih robovih. Pokrov ima po obodu odkapni žleb za kondenzirano vodo. Ročaja na pokrovu sta priročna in nameščena poševno. Štirje tečaji (vel. 80: dva tečaja), tečajni zatiči so opremljeni z varovalko. Ojačano dno s patentirano konstrukcijo osi. Trdna kolesa z ojačano, robustno tekalno osjo in lahko tekočimi kolesi. Posoda izpolnjuje določila odloka varstva pred hrupom v skladu z Direktivo EU 2000/14.
    Večja trdnost posode zaradi posebne oblike dna z neprekinjenjo valovito konturo.

    Standard:

    DIN EN 840-1, 5 in 6.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico