{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina | 120 l | |
Toleranca prostornine | -6 / +8 l | |
Nazivna vsebina | 120 | |
Višina | 1.005 mm | |
Širina | 480 mm | |
Globina | 555 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Barva | rjava | |
Masa | 10,5 kg | |
Uporabna nosilnost po DIN EN | 48 kg | |
Vrsta izdelka | Smetnjaki |
Številka izdelka | 987803 120 | |
EAN/GTIN | 4052941684364 | |
Številka proizvajalca | 1150936 |