CLEANING Tower, H-oblika Opremljen, stacionaren, Tip: L

Št. art.: 987112 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Serija CLEANING Tower UNI Line
Višina 2.140 mm
Širina 750 mm
Globina 750 mm
Uporabna širina 690 mm
Uporabna globina 180/ 330 mm
Nosilnost 150 kg
Masa 115 kg
Vrsta izdelka čistilna postaja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 987112 L
EAN/GTIN 4067263104247
Številka proizvajalca 987112 L

Opis

Izvedba:

Modularni čistilni stolp za neposredni dostop do čistilnih naprav. Stolp CLEANING Tower asimetrične H-oblike je v celoti opremljen z 2 zbiralnikoma reciklirnih odpadkov in držalom za papir v roli Easyfix. Zbiralnik reciklirnih odpadkov lahko pritrdite na luknjasto steno s pomočjo priložene osnovne plošče Easyfix.
Vse zunanje stene in sredinska stena imajo vsestransko uporabne luknjaste stene s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Antracitni nastavek s piktogramom za čiščenje je namenjen hitri vizualizaciji. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. Vrat ni mogoče kombinirati z držalom za papir v roli.

Obseg dobave:

CLEANING Tower št. 987102 vel. L; 2 × št. 987125 vel. 25; 1 × vel. 955805 vel. 1.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Primerne papirnate brisače najdete pod št. 089103 vel. W, 089105 vel. W, 089127 vel. W.