Izvedba:
Modularni čistilni stolp za neposredni dostop do čistilnih naprav. Stolp CLEANING Tower asimetrične H-oblike je mogoče opremiti
z obeh strani. V globji predal je mogoče namestiti do 4 zabojnike za reciklirne odpadke št.
987125 vel. 25. Manjši predelek je primeren za shranjevanje čistilnih sredstev in naprav.
Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Vse zunanje stene in sredinska stena imajo vsestransko uporabne luknjaste stene s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Antracitni nastavek s piktogramom za čiščenje je namenjen hitri vizualizaciji. Izbirna vrata vel. L, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. Vrat ni mogoče kombinirati z držalom za papir v roli.
Obseg dobave:
Stolp CLEANING Tower asimetrične H-oblike; nastavek art.
955476, vel. L, 2 ročaja art.
955496, vel. 1.
S 4 kolesi za zavijanje s ⌀ 125 mm, od tega 2 z zavoro.
Lakiranje:
Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.