{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Serija | Cleaning Tower | |
Višina | 2.140 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 750 mm | |
Uporabna širina | 690 mm | |
Uporabna globina | 180/ 330 mm | |
Nosilnost | 150 kg | |
Masa | 96 kg | |
Vrsta izdelka | čistilna postaja |
Številka izdelka | 987102 L | |
EAN/GTIN | 4062406588915 | |
Številka proizvajalca | 987102 L |