Izvedba:
Modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij.
Stolp UNI Tower asimetrične H-oblike je mogoče opremiti
z obeh strani. V nižjem predelku je mogoče namestiti 2 zbiralnika uporabnih materialov št.
987125 vel. 25 ali št.
987110 vel. 45. Manjši predelek je primeren za shranjevanje čistilnih sredstev in naprav.
Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Vse zunanje stene in sredinska stena imajo vsestransko uporabne luknjaste stene s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Izbirni, antracitni nastavek s piktogramom za čiščenje je namenjen hitri vizualizaciji. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. Vrat ni mogoče kombinirati z držalom za papir v roli.
Lakiranje:
Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.
Opomba:
Dodatni pribor, kot so piktogrami, police, predali in vrata, najdete pod art.
955474 –
955499.