{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | S | |
Prostornina | 20 l | |
Višina | 1.300 mm | |
Širina | 570 mm | |
Globina | 450 mm | |
Delovna višina | 870 mm | |
Priključek za stisnjeni zrak | DN 7,2 | |
Masa | 50 kg | |
Vrsta izdelka | čistilna postaja |
Številka izdelka | 986000 S | |
EAN/GTIN | 2050001786005 | |
Številka proizvajalca | 986000 S | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |