Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l s pocinkano mrežno rešetko 4X200

Št. art.: 981425 4X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Prostornina 255 l
Prostornina soda 200 l
Višina 275 mm
Širina 1.235 mm
Globina 1.235 mm
Število sodov 4
Nosilnost 950 kg
Masa 37 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981425 4X200
EAN/GTIN 4250101149719
Številka proizvajalca 31861

Opis

Izvedba:

Z odprtinami, ki omogočajo neposredno nakladanje z viličarjem. Vedno prevažajte le prazne lovilne posode.

Uporaba:

Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno (velja za Nemčijo).

Standard:

Splošna gradbena odobritev DIBt, Berlin in izjava o skladnosti (ÜHP).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico