{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano | |
Prostornina | 220 l | |
Prostornina soda | 200 l | |
Višina | 350 mm | |
Širina | 865 mm | |
Globina | 1.245 mm | |
Število sodov | 2 | |
Nosilnost | 760 kg | |
Masa | 31 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981425 2X200 | |
EAN/GTIN | 4250101184024 | |
Številka proizvajalca | 33054 | |
Proizvajalec | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |