{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Prostornina | 216 l | |
Prostornina soda | 200 l | |
Višina | 285 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 1.200 mm | |
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l | 4 | |
Število sodov | 4 | |
Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
Masa | 81 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981285 4X200 | |
EAN/GTIN | 2050001937599 |