Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, z mrežno rešetko 1X200

Št. art.: 981285 1X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l)/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 3 mm
    Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
    Prostornina 203 l
    Prostornina soda 200 l
    Višina 460 mm
    Širina 800 mm
    Globina 800 mm
    Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l 1
    Število sodov 1
    Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
    Masa 57 kg
    Vrsta izdelka Lovilne posode

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 981285 1X200
    EAN/GTIN 2050001937568

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
    S pocinkano mrežno rešetko.

    Uporaba:

    Za varno skladiščenje manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

    Standard:

    Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

    Lakiranje:

    Standardno svetlo modre barve RAL 5012.

    Opomba:

    Podstavke za 200-litrske sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico