Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, na kolesih, Število sodov × prostornina soda (l): 1X200

Št. art.: 981260 1X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkane
  • Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkane
Skladiščenje Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3
Prostornina 203 l
Prostornina soda 200 l
Podložna višina 610 mm
Širina 800 mm
Globina 800 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l 1
Število sodov 1
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Priprava za pritrdilni trak 1 × za 1 sod
Masa 75 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981260 1X200
EAN/GTIN 2050002050587

Opis

Izvedba:

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje iz poliamida (⌀ 180 mm). 1 kolo za zavijanje z zavoro. Z ročajem za potiskanje in pocinkano mrežno rešetko. S pripravo za namestitev pritrdilnih trakov.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varen notranji transport sodov s prostornino 200 l. Za vnetljive tekočine GHS kategorij 1−3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Opomba:

Fiksne podstavke in podstavke na kolesih za sode s prostornino 200 l najdete pod art. 981480 − 981485.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico