{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Material | pocinkane | |
Skladiščenje | Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3 | |
Prostornina | 211 l | |
Prostornina soda | 200 l | |
Podložna višina | 515 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 800 mm | |
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l | 2 | |
Število sodov | 2 | |
Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
Priprava za pritrdilni trak | 1 × za 2 soda | |
Masa | 85 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilne posode |
Številka izdelka | 981260 2X200 | |
EAN/GTIN | 2050002050594 |