Garnitura magnetnih ovitkov za načrte 50-delna garnitura A5/1

Št. art.: 974720 A5/1
Nastavi ceno 50 kos (4,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja višina 163 mm
Zunanja širina 223 mm
Notranja višina 148,5 mm
Notranja širina 210 mm
Vrsta izdelka Mapa za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974720 A5/1
EAN/GTIN 4005546109022
Številka proizvajalca 174307

Opis

Izvedba:

Ovojnice za označevanje z zadnjo stranjo iz modre folije in sprednjo stranjo iz trpežnega polipropilena. Primerne za skeniranje in dokumente. Hitra menjava vtičnih tablic.
Z dvema magnetnima trakovoma na zadnji strani za uporabo na kovinskih površinah, na primer skladiščnih regalih, luknjastih stenah, kovinskih zabojih.

Opis:

Ležeči format A5.

Obseg dobave:

50-delno pakiranje.

Opomba:

Predlogo za vtične tablice si lahko prenesete z www.duraprint.de.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico