Garnitura magnetnih ovitkov za načrte 50-delna garnitura 150X67

Št. art.: 974720 150X67
Nastavi ceno 50 kos (3,07 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja višina 83 mm
Zunanja širina 163 mm
Notranja višina 67 mm
Notranja širina 150 mm
Vrsta izdelka Mapa za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974720 150X67
EAN/GTIN 4005546109015
Številka proizvajalca 174207

Opis

Izvedba:

Ovojnice za označevanje z zadnjo stranjo iz modre folije in sprednjo stranjo iz trpežnega polipropilena. Primerne za skeniranje in dokumente. Hitra menjava vtičnih tablic.
Z dvema magnetnima trakovoma na zadnji strani za uporabo na kovinskih površinah, na primer skladiščnih regalih, luknjastih stenah, kovinskih zabojih.

Obseg dobave:

50-delno pakiranje.

Opomba:

Predlogo za vtične tablice si lahko prenesete z www.duraprint.de.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico