Nadgradna omara z drsnimi vrati 1200 mm

Št. art.: 974216 1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nastavljanje višine v rastru: 32
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 32 mm
Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Višina 1.152 mm
Širina 1.200 mm
Globina 450 mm
Uporabna višina 1.102 mm
Število polic 4
Izvedba Nadgradna omara
Masa 98 kg
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja ne
Primerno za sistem zaklepanja ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja ne
Vrsta izdelka Pisarniške omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974216 1200
EAN/GTIN 2050002053694
Številka proizvajalca SBCCF26

Opis

Izvedba:

Nadgradna lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 4 lesenimi policami (po 2 na levi in 2 na desni strani) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Primerno za:

Omara za oskrbo strojev art. 974211 in art. 974212, posamezna širina.

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Opomba:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.