Nadgradna omara z drsnimi vrati 1600 mm

Št. art.: 974216 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 32
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 32 mm
Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Višina 1.152 mm
Širina 1.600 mm
Globina 450 mm
Uporabna višina 1.102 mm
Število polic 4
Izvedba Nadgradna omara
Masa 110 kg
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja ne
Primerno za sistem zaklepanja ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja ne
Vrsta izdelka Pisarniške omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974216 1600
EAN/GTIN 2050002053700
Številka proizvajalca SBCCF30

Opis

Izvedba:

Nadgradna lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 4 lesenimi policami (po 2 na levi in 2 na desni strani) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Primerno za:

Omara za oskrbo strojev art. 974211 in art. 974212, posamezna širina.

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Opomba:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico