Konferenčna miza 2000

Št. art.: 974202 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Debelina plošče: 25
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina plošče 25 mm
Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Višina 740 mm
Dolžina 2.000 mm
Globina 1.050 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Material delovne plošče Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo
Obloga delovne plošče Melamin
Oblika delovne plošče ovalna
Masa 55 kg
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974202 2000
EAN/GTIN 2050002053649
Številka proizvajalca T12902

Opis

Izvedba:

Udobna konferenčna miza. Trdno ogrodje s prečnim podbojem. Noge iz 2-milimetrske jeklene kvadratne cevi 50/50 mm. Trdno povezane z ojačevalnim podbojem. Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.
Ovalna mizna plošča iz melamina dolžine 2000 mm, debeline 25 mm.

Lakiranje:

Dekor namizne plošče v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.
Podnožje v 3 barvah: čisto bela, aluminijevo srebrna, kovinsko siva.

Opomba:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.