Konferenčna miza 1000

Št. art.: 974202 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina plošče: 25
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina plošče 25 mm
Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast; Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Višina 740 mm
1.000 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Material delovne plošče Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo
Obloga delovne plošče Melamin
Oblika delovne plošče okrogli
Masa 33 kg
Vrsta izdelka Pisarniške mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974202 1000
EAN/GTIN 2050002053632
Številka proizvajalca T19908

Opis

Izvedba:

Udobna konferenčna miza. Trdno ogrodje s prečnim podbojem. Noge iz 2-milimetrske jeklene kvadratne cevi 50/50 mm. Trdno povezane z ojačevalnim podbojem. Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.
Okrogla mizna plošča iz melamina s ⌀ 1000 mm, debeline 25 mm.

Lakiranje:

Dekor namizne plošče v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.
Podnožje v 3 barvah: čisto bela, aluminijevo srebrna, kovinsko siva.

Opomba:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico