Delavniški vrtljivi stol ESD, oblazinjenje iz blaga, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok BLACK

Št. art.: 972691 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Izvedba Visoka višina sedeža
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Območje nastavljanja višine 590 mm - 860 mm
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972691 BLACK
EAN/GTIN 4016849626277
Številka proizvajalca JCN7210120

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo s prevodno ESD-prevleko iz umetnega usnja, udobno, mehko in zračno. Naslonjalo s prevodno školjko iz umetne mase. Podnožje iz poliranega aluminija. Neprekinjena prevodna povezava oblazinjenja in ESD-koles/drsnikov. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:

Prevoden v skladu z DIN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico