{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Izvedba | Visoka višina sedeža | |
Širina sedeža | 460 mm | |
Globina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
Območje nastavljanja višine | 590 mm - 860 mm | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 972681 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849626260 | |
Številka proizvajalca | JCN7120100 |