Delavniški vrtljivi stol ESD, umetno usnje, s kolesi, nizek BLACK

Št. art.: 972680 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost stola 120 kg
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Izvedba s kolesi
    Širina sedeža 460 mm
    Globina sedeža 470 mm
    Višina naslonjala za roke 580 mm
    Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
    Barva materiala sedeža črna
    Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972680 BLACK
    EAN/GTIN 4016849625706
    Številka proizvajalca JCN7150100

    Opis

    Izvedba:

    Sedež in naslonjalo z ESD-prevleko iz umetnega usnja, udobno in mehko. Pralno in preprosto za nego. Naslonjalo s prevodno školjko iz umetne mase. Podnožje iz poliranega aluminija.
    Neprekinjena prevodna povezava oblazinjenja in ESD-koles/drsnikov. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

    Standard:

    Prevoden v skladu z DIN 61340-5-1.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico