Delavniški vrtljivi stol ESD, oblazinjenje iz blaga, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok ESD

Št. art.: 972652 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost stola 120 kg
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Izvedba Visoka višina sedeža
    Širina sedeža 470 mm
    Globina sedeža 450 mm
    Višina naslonjala za roke 600 mm
    Območje nastavljanja višine 640 mm - 890 mm
    Območje nastavljanja globine sedeža 40 mm
    Območje nastavljanja naslonjala 60 mm
    Barva materiala sedeža antracitna
    Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972652 ESD
    EAN/GTIN 4062406198183
    Številka proizvajalca 972652 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko. Oblazinjenje sedeža in naslonjalo iz posebne ESD-prevodne tkanine. Preprečuje statičen naboj. Prevodno 5-krako aluminijasto podnožje. Velika raven varnosti z uporabo garniture 5 ESD koles/talnih drsnikov.
    Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

    Uporaba:

    Za varno in nadzorovano delo z ESD-občutljivimi komponentami in napravami. Preprečuje poškodbe elektronskih komponent zaradi nenadzorovane električne razelektritve.

    Standard:

    Prevoden po DIN 61340-5-1.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico