{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Izvedba | Brez kolesc | |
Širina sedeža | 470 mm | |
Globina sedeža | 450 mm | |
Višina naslonjala za roke | 600 mm | |
Območje nastavljanja višine | 490 mm - 630 mm | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 40 mm | |
Območje nastavljanja naslonjala | 60 mm | |
Barva materiala sedeža | antracitna | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 972651 ESD | |
EAN/GTIN | 4062406198176 | |
Številka proizvajalca | 972651 ESD |