ESD-montažni voziček za predale, 26×24G, Višina mm/število predalov: 685/0

Št. art.: 972447 685/0
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 685 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 400 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 400 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
s povišanim robom Da
Maksimalna nosilnost 600 kg
ESD-oprema da
Ozemljitev Ozemljitev prek koles
ESD-neprevodne komponente Vsi deli iz umetne mase
Ohišje zgoraj odprto Ne
Masa 55 kg
Vrsta izdelka Montažni voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972447 685/0
EAN/GTIN 4067263124986
Številka proizvajalca 972447 685/0

Opis

Izvedba:

Omara za orodje, ESD-prevodna, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 30×28G, po 2 kroglično uležajeni in prevodni fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, ⌀ 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.
Za opremljanje s predali 26×24G št. 972455.

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.
  • Ozemljitev prek koles.