{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 985 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 700 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 700 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
s povišanim robom | Da | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
ESD-oprema | da | |
Ozemljitev | Ozemljitev prek koles | |
ESD-neprevodne komponente | Vsi deli iz umetne mase | |
Ohišje zgoraj odprto | Ne | |
Masa | 65 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni voziček |
Številka izdelka | 972447 985/0 | |
EAN/GTIN | 4067263124993 | |
Številka proizvajalca | 972447 985/0 |