ESD-omara za orodje kompletno s predali, 26×24G, Višina mm/model: 800/6A

Št. art.: 972440 800/6A
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Uporabna površina predalov v G 26×24
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 800 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 700 mm
Uporabna širina predalov 650 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Uporabna širina predalov v G 26
Uporabna globina predalov v G 24
Število predalov 6
ESD-oprema da
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD da
ESD-neprevodne komponente Vsi deli iz umetne mase
Masa 133 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972440 800/6A
EAN/GTIN 4067263124962
Številka proizvajalca 972440 800/6A

Opis

Izvedba:

Omara za orodje, ESD-prevodna, po DIN EN 61340-5-1. Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. Vključno z ozemljilnim kablom ESD.

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.
  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.