{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Uporabna površina predalov v G | 26×24 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 900 mm | |
Uporabna širina predalov | 650 mm | |
Uporabna globina predalov | 600 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 26 | |
Uporabna globina predalov v G | 24 | |
Število predalov | 6 | |
ESD-oprema | da | |
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD | da | |
ESD-neprevodne komponente | Vsi deli iz umetne mase | |
Masa | 141 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za orodje |
Številka izdelka | 972440 1000/6A | |
EAN/GTIN | 4067263124979 | |
Številka proizvajalca | 972440 1000/6A |