ESD-delovna plošča, Globina 750 mm, Dolžina plošče: 1000mm

Št. art.: 972160 1000
(508,00 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina 1.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 51,6 mm
Dolžina plošče 1.000 mm
Material delovne plošče Iverna plošča volumsko prevodna
Obloga delovne plošče HPL-laminat, prevoden
Debelina obloge 0,8 mm
Barva površine delovne plošče svetlo siva RAL 7035
ESD-oprema da
Vrhnji sloj prevoden da
prevodno jedro da
Ozemljitev centralno, na spodnji strani delovne plošče
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972160 1000
EAN/GTIN 4062406166953
Številka proizvajalca 972160 1000

Opis

Izvedba:

Nosilna plošča iz 50 mm volumsko prevodne vezane plošče. Vrhnja obloga iz prevodnega HPL-laminata EGB 0,8 mm. Spodnja stran je obložena z belim laminatom. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm.

Opomba:

Centralna izvrtina za ozemljitveni element art. 972827, vel INT2W na spodnji strani ESD-delovne plošče. Naročiti je treba ločeno.
ESD-delovna plošča se lahko uporablja le z ESD-nožnimi deli in ESD-kotnimi ojačitvami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico