Ozemljilni element Pritisni gumb 10,3 mm, Priključek za pritisni gumb: INT2W

Št. art.: 972827 INT2W
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključek za pritisni gumb Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Število gumbov 2
⌀ gumba 10,3 mm
primerni za mednarodno uporabo da
Ozemljitev oseb sekundarna
ESD-priključek za maso Vijačno uho
Tip kabla gladka
Dolžina kabla 1,5 m
Vrsta izdelka Ozemljilni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972827 INT2W
EAN/GTIN 4057989025414
Številka proizvajalca C-197 2541
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Ozemljilni element (opremljen z zaščitnim uporom 1 MΩ za osebo) za enostavno priključitev ESD-mase prek ušesa za vijačno pritrditev. Gladek kabel dolžine 1,5 m.
Priključni kontakt: 2 × pritisni gumb 10,3 mm.

Opomba:

Za mednarodno uporabo je najbolj primeren art. 972827 vel. INT2W, saj priključek poteka prek vijačnega ušesa. Ozemljilni elementi art. 972821 vel. DE1W, art. 972823 vel. DE3 in art. 972825 vel. DE6W se lahko priključijo samo prek ustreznih adapterjev. Paziti je treba, da so adapterji ESD prevodni.
Primerno tudi za mednarodno uporabo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico