ESD-držalo za monitor/tipkovnico 1

Št. art.: 972142 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972142 1
EAN/GTIN 4062406167523
Številka proizvajalca 972142 1

Opis

Izvedba:

Vpenjalo VESA vključno z odlagalno polico za tipkovnico, naklon do 45°. Za ravne monitorje do 22 col.

Primerno za:

Za namestitev na vrtljivo roko art. 972140.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico