ESD-vrtljiva roka, Število zglobov: 2

Št. art.: 972140 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Doseg vrtljive roke 560 mm
Nosilnost 25 kg
Vrsta izdelka Vrtljiva roka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972140 2
EAN/GTIN 4062406167516
Številka proizvajalca 972140 2

Opis

Izvedba:

Vrtljiva roka iz jeklene cevi z 1 ali 2 zgloboma, za pritrditev (vijačna zveza) na nosilne stebre. Za namestitev luknjaste stene art. 972144, držala za monitor/tipkovnico art. 972142 in držala za monitor art. 928178.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico