ESD-odlagalna polica iz jeklene pločevine 1000

Št. art.: 972062 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 20
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 20 kg
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Višina 100 mm
    Uporabna širina 920 mm
    Uporabna globina 610 mm
    Izvedba police s povišanim robom
    Masa 9 kg
    Vrsta izdelka Odlagalne police

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972062 1000
    EAN/GTIN 4062406167127
    Številka proizvajalca 972062 1000

    Opis

    Izvedba:

    Iz robustne jeklene pločevine. Možnost prestavljanja v delovni postaji na kolesih ESD v rastru 100 mm, naklon do 20°.

    Primerno za:

    Delovna postaja na kolesih ESD št. 972060.

    Lakiranje:

    Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

    Opomba:

    Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico