{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 1.300 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 970 mm | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
Maksimalna nosilnost | 200 kg | |
Masa | 32 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček za material |
Številka izdelka | 972060 1300 | |
EAN/GTIN | 4062406167103 | |
Številka proizvajalca | 972060 1300 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |