ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali 500 mm

Št. art.: 972030 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 12×20G
Višina 500 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Širina v G 12
Globina v G 20
Uporabna višina 425 mm
Izvedba za individualno opremljanje
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Masa 13 kg
Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972030 500
EAN/GTIN 4062406769741
Številka proizvajalca 972030 500

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. Za v celoti izvlečljive predale z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150972195.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
  • Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.