ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali 300 mm

Št. art.: 972030 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporabna površina predalov v G 12×20
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 12×20G
    Višina 300 mm
    Širina 400 mm
    Globina 650 mm
    Širina v G 12
    Globina v G 20
    Uporabna višina 225 mm
    Izvedba za individualno opremljanje
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    Masa 9,5 kg
    Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972030 300
    EAN/GTIN 4062406769727
    Številka proizvajalca 972030 300

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. Za v celoti izvlečljive predale z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Uporaba:

    Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150972195.

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, ESD-prašnata barva.

    Opomba:

    • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
    • Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico