ESD-ohišje 16G, s predali na kolesih 500/5 mm

Št. art.: 972022 500/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja v mm/število predalov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 700 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 425 mm
Uporabna višina za predale 425 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 425 mm
Uporabna širina predalov 300 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 12
Uporabna globina predalov v G 20
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
s povišanim robom Da
Število predalov 5
Maksimalna nosilnost 250 kg
Izvedba na kolesih; S predali
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 60 kg
Vrsta izdelka Montažni voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972022 500/5
EAN/GTIN 4062406166946
Številka proizvajalca 972022 500/5

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (kolesi za zavijanje z zavorami za kolo in vrtljivim vencem), ⌀ 125 mm, s prevodno tekalno površino, odporno proti obrabi. Predali z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150972195.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico