ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov 75 mm

Št. art.: 972036 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 12×20
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 12×20G
Prednja višina 75 mm
Uporabna višina 50 mm
Uporabna širina 300 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 12
Uporabna globina v G 20
Z zaporo proti izvlečenju predalov Da
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972036 75
EAN/GTIN 4062406773830
Številka proizvajalca 972036 75

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).
Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke oz. delovne mize in ohišja s kolesi.

Primerno za:

Vsa ESD-ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico