ESD-ohišje 16G, s predali 300/3 mm

Št. art.: 972020 300/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja v mm/število predalov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 300 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 225 mm
Uporabna širina predalov 300 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 12
Uporabna globina predalov v G 20
Uporabna višina za predale 225 mm
Število predalov 3
Masa 31 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972020 300/3
EAN/GTIN 4062406166496
Številka proizvajalca 972020 300/3

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150972195.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50; 75; 100

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico