{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 54 mm | |
Globina | 135 mm | |
Število odložišč za orodje | 13 | |
Medosna razdalja A | 71 mm | |
za držala orodij | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |
Številka izdelka | 971560 VDI30 | |
EAN/GTIN | 4062406165215 | |
Številka proizvajalca | 971560 VDI30 |