Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G HSK40

Št. art.: 971560 HSK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 54 mm
Globina 135 mm
Število odložišč za orodje 17
Medosna razdalja A 63 mm
za držala orodij HSK 40
Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 971560 HSK40
EAN/GTIN 4062406165277

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.
Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli