Nosilna letev za orodni nosilec tool-UNIT 1000 mm

Št. art.: 970668 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 75 mm
Širina 940 mm
Globina 85 mm
Število orodnih nosilcev tool-UNIT 3
Primerno za tip 1000
Nosilnost 25 kg
Področje uporabe Regali za shranjevanje rezalnega orodja
Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970668 1000
EAN/GTIN 4045197518903
Številka proizvajalca 970668 1000

Opis

Uporaba:

Za obešanje orodnih nosilcev GARANT tool-UNIT art. 971000.
Naklon v vpetem stanju izbirno 12,5° ali 25°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem na nosilne stebre (skupina 92), regal za shranjevanje rezalnega orodja art. 970680 in voziček za material art. 918590.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico