{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 75 mm | |
Širina | 1.440 mm | |
Globina | 85 mm | |
Število orodnih nosilcev tool-UNIT | 4 | |
Primerno za tip | 1500 | |
Nosilnost | 25 kg | |
Področje uporabe | Regali za shranjevanje rezalnega orodja | |
Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |
Številka izdelka | 970668 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197518910 |