Podstavek, širina 500 mm, za držala orodij: VDI30

Št. art.: 970505 VDI30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 327 mm
Širina 500 mm
Globina 550 mm
Število orodnih nosilcev 3
Število odložišč za orodje 36
Medosna razdalja A 69 mm
za držala orodij VDI 30
Področje uporabe Delovne mize za oskrbo CNC-strojev
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 970505 VDI30
EAN/GTIN 4045197489524
Številka proizvajalca 970505 VDI30
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stranice je možno individualno opremiti z nosilnimi letvami art. 970110 in nosilci za orodje. Možnost vodoravne ali poševne vgradnje modulov.
Opremljeno s 3 nosilci za orodje.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Odložišča VDI 20 ustrezajo tudi pestičem Trumpf za izsekovalne stroje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico